Eriks
VOLZ GRUPPE

VOLZ GRUPPE T-Einschraubverschraubung TEV 10L R3/8 keg. Edelstahl 316Ti

  • ERIKS:14310228
  • Hersteller:104619
Image 1
- T-Einschraubverschraubung
- Gewinde: Whitworth-Rohrgewinde keg. (BSPT)
- L- und S-Reihe
- Komplett (TEV) oder ohne Mutter und Schneidring (XTEV)
- Edelstahl 1.4571 (316Ti)
Zur Liste hinzufügen

CHF 47.07/ Stückexkl. MwSt

CHF 50.88inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
VOLZ GRUPPE
Serie
TEV-R-keg.
Bezeichnung
TE10LR3/8 con
Material
Edelstahl 316 Ti (1.4571)
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Einstellbar
Nein
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
10L - M16x1.5
Anschluss 2
Außengewinde
Anschlussmaß 2
3/8" BSP keg.
Anschluss 3
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 3
10L - M16x1.5
Nenndruck
PN315