CHF 49.63/ Stückexkl. MwSt
CHF 53.65inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 05.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | VOLZ GRUPPE |
Serie | TEV-NPT |
Bezeichnung | TE08S1/4NPT |
Material | Edelstahl 316 Ti (1.4571) |
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring | Komplett |
Einstellbar | Nein |
Anschluss 1 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 1 | 8S - M16x1.5 |
Anschluss 2 | Außengewinde |
Anschlussmaß 2 | 1/4" NPT |
Anschluss 3 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 3 | 8S - M16x1.5 |
Nenndruck | PN630 |