VOLZ GRUPPE

VOLZ GRUPPE T-Einschraubverschraubung TEV 08LL R1/8 keg. Edelstahl 316Ti

  • ERIKS:14310206
  • Hersteller:104604
Image 1
- T-Einschraubverschraubung
- Gewinde: Whitworth-Rohrgewinde keg. (BSPT)
- L- und S-Reihe
- Komplett (TEV) oder ohne Mutter und Schneidring (XTEV)
- Edelstahl 1.4571 (316Ti)
Zur Liste hinzufügen

CHF 40.56/ Stückexkl. MwSt

CHF 43.85inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 05.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
VOLZ GRUPPE
Serie
TEV-R-keg.
Bezeichnung
TE08LLR1/8 con
Material
Edelstahl 316 Ti (1.4571)
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Einstellbar
Nein
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
8LL - M12x1.0
Anschluss 2
Außengewinde
Anschlussmaß 2
1/8" BSP keg.
Anschluss 3
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 3
8LL - M12x1.0
Nenndruck
PN100