VOLZ GRUPPE

VOLZ GRUPPE T-Einschraubverschraubung TEV 06S 1/4 NPT Edelstahl 316Ti

  • ERIKS:14311328
  • Hersteller:104596
Image 1
- T-Einschraubverschraubung
- Gewinde: NPT
- L- und S-Reihe
- Komplett (TEV) oder ohne Mutter und Schneidring (XTEV)
- Edelstahl 1.4571 (316Ti)
Zur Liste hinzufügen

CHF 47.08/ Stückexkl. MwSt

CHF 50.89inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 05.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
VOLZ GRUPPE
Serie
TEV-NPT
Bezeichnung
TE06S1/4NPT
Material
Edelstahl 316 Ti (1.4571)
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Einstellbar
Nein
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
6S - M14x1.5
Anschluss 2
Außengewinde
Anschlussmaß 2
1/4" NPT
Anschluss 3
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 3
6S - M14x1.5
Nenndruck
PN630