Eriks
VOLZ GRUPPE

VOLZ GRUPPE T-Einschraubverschraubung (ohne Mutter und Schneidring) XTEV 16S R1/2 keg. Edelstahl 316Ti

  • ERIKS:14313914
  • Hersteller:107724
Image 1
- T-Einschraubverschraubung
- Gewinde: Whitworth-Rohrgewinde keg. (BSPT)
- L- und S-Reihe
- Komplett (TEV) oder ohne Mutter und Schneidring (XTEV)
- Edelstahl 1.4571 (316Ti)
Zur Liste hinzufügen

CHF 79.99/ Stückexkl. MwSt

CHF 86.47inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 05.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
VOLZ GRUPPE
Serie
TEV-R-keg.
Bezeichnung
TE16SR1/2 con -m+d
Material
Edelstahl 316 Ti (1.4571)
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Ohne Mutter und Schneidring
Einstellbar
Nein
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
16S - M24x1.5
Anschluss 2
Außengewinde
Anschlussmaß 2
1/2" BSP keg.
Anschluss 3
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 3
16S - M24x1.5
Nenndruck
PN400