VOLZ GRUPPE

VOLZ GRUPPE T-Einschraubverschraubung (ohne Mutter und Schneidring) XTEV 12S R3/8 keg. Edelstahl 316Ti

  • ERIKS:14313882
  • Hersteller:107709
Image 1
- T-Einschraubverschraubung
- Gewinde: Whitworth-Rohrgewinde keg. (BSPT)
- L- und S-Reihe
- Komplett (TEV) oder ohne Mutter und Schneidring (XTEV)
- Edelstahl 1.4571 (316Ti)
Zur Liste hinzufügen

CHF 51.22/ Stückexkl. MwSt

CHF 55.37inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 05.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
VOLZ GRUPPE
Serie
TEV-R-keg.
Bezeichnung
TE12SR3/8 con -m+d
Material
Edelstahl 316 Ti (1.4571)
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Ohne Mutter und Schneidring
Einstellbar
Nein
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
12S - M20x1.5
Anschluss 2
Außengewinde
Anschlussmaß 2
3/8" BSP keg.
Anschluss 3
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 3
12S - M20x1.5
Nenndruck
PN400