VOLZ GRUPPE

VOLZ GRUPPE T-Einschraubverschraubung (ohne Mutter und Schneidring) XTEV 10L 1/2 NPT Edelstahl 316Ti

  • ERIKS:14313714
  • Hersteller:231158
Image 1
- T-Einschraubverschraubung
- Gewinde: NPT
- L- und S-Reihe
- Komplett (TEV) oder ohne Mutter und Schneidring (XTEV)
- Edelstahl 1.4571 (316Ti)
Zur Liste hinzufügen

CHF 58.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 63.29inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 05.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
VOLZ GRUPPE
Serie
TEV-NPT
Bezeichnung
TE10L1/2NPT -m+d
Material
Edelstahl 316 Ti (1.4571)
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Ohne Mutter und Schneidring
Einstellbar
Nein
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
10L - M16x1.5
Anschluss 2
Außengewinde
Anschlussmaß 2
1/2" NPT
Anschluss 3
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 3
10L - M16x1.5
Nenndruck
PN315