CHF 32.03/ Stückexkl. MwSt
CHF 34.62inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 05.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | VOLZ GRUPPE |
Serie | TEV-M-keg. |
Bezeichnung | TE06SM12x1.5 con -m+d |
Material | Edelstahl 316 Ti (1.4571) |
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring | Ohne Mutter und Schneidring |
Einstellbar | Nein |
Anschluss 1 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 1 | 6S - M14x1.5 |
Anschluss 2 | Außengewinde |
Anschlussmaß 2 | M 12x1.5 keg. |
Anschluss 3 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 3 | 6S - M14x1.5 |
Nenndruck | PN400 |