Eriks
VOLZ GRUPPE

VOLZ GRUPPE Manometer-Aufschraubverschraubung (ohne Mutter und Schneidring) XMAV 12L R1/2 Edelstahl 316Ti

  • ERIKS:14313837
  • Hersteller:209631
Image 1
- Manometer-Aufschraubverschraubung
- Aufschraubgewinde: Whitworth-Rohrgewinde zyl.
- Abdichtung durch metallischen DKRI-Dichtkantenring
- L- und S-Reihe
- Komplett (MAV) oder ohne Mutter und Schneidring (XMAV)
- Edelstahl 1.4571 (316Ti)
Zur Liste hinzufügen

CHF 24.63/ Stückexkl. MwSt

CHF 26.63inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
VOLZ GRUPPE
Serie
MAV-R
Bezeichnung
MAV12LR1/2 -m+d
Material
Edelstahl 316 Ti (1.4571)
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Ohne Mutter und Schneidring
Einstellbar
Nein
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
12L - M18x1.5
Anschluss 2
Innengewinde
Anschlussmaß 2
1/2" BSP zyl.
Nenndruck
PN315