Eriks
VOLZ GRUPPE

VOLZ GRUPPE Manometer-Aufschraubverschraubung (ohne Mutter und Schneidring) XMAEV 12S R1/4 OV Edelstahl 316Ti

  • ERIKS:14313825
  • Hersteller:209639
Image 1
- Manometer-Aufschraubverschraubung mit Schaft
- Aufschraubgewinde: Whitworth-Rohrgewinde zyl.
- Abdichtung durch metallischen DKRI-Dichtkantenring
- L- und S-Reihe
- Komplett (MAEV) oder ohne Mutter und Schneidring (XMAEV)
- Edelstahl 1.4571 (316Ti)
Zur Liste hinzufügen

CHF 21.23/ Stückexkl. MwSt

CHF 22.95inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
VOLZ GRUPPE
Serie
MAEV-R
Bezeichnung
MAVE12SR1/4OV -m+d
Material
Edelstahl 316 Ti (1.4571)
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Ohne Mutter und Schneidring
Einstellbar
Nein
Anschluss 1
Schaftanschluss
Anschlussmaß 1
12S - M20x1.5
Anschluss 2
Innengewinde
Anschlussmaß 2
1/4" BSP zyl.
Nenndruck
PN630