CHF 35.29/ Stückexkl. MwSt
CHF 38.15inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | VOLZ GRUPPE |
Serie | MAEV-R |
Bezeichnung | MAVE08LR/SR1/2OV -m+d |
Material | Edelstahl 316 Ti (1.4571) |
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring | Ohne Mutter und Schneidring |
Einstellbar | Nein |
Anschluss 1 | Schaftanschluss |
Anschlussmaß 1 | 8L - M14x1.5 |
Anschluss 2 | Innengewinde |
Anschlussmaß 2 | 1/2" BSP zyl. |
Nenndruck | PN630 |