CHF 45.02/ Stückexkl. MwSt
CHF 48.67inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 05.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | VOLZ GRUPPE |
Serie | MAEV-NPT |
Bezeichnung | MAVE12S1/2NPT -m+d |
Material | Edelstahl 316 Ti (1.4571) |
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring | Ohne Mutter und Schneidring |
Einstellbar | Nein |
Anschluss 1 | Schaftanschluss |
Anschlussmaß 1 | 12S - M20x1.5 |
Anschluss 2 | Innengewinde |
Anschlussmaß 2 | 1/2" NPT |
Nenndruck | PN315 |