Eriks
VOLZ GRUPPE

VOLZ GRUPPE Manometer-Aufschraubverschraubung mit Schaft MAEV 12S 1/2 NPT Edelstahl 316Ti

  • ERIKS:14309424
  • Hersteller:103286
Image 1
- Manometer-Aufschraubverschraubung mit Schaft
- Aufschraubgewinde: NPT
- L- und S-Reihe
- Komplett (MAEV) oder ohne Mutter und Schneidring (XMAEV)
- Edelstahl 1.4571 (316Ti)
Zur Liste hinzufügen

CHF 53.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 57.35inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 05.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
VOLZ GRUPPE
Serie
MAEV-NPT
Bezeichnung
MAVE12S1/2NPT
Material
Edelstahl 316 Ti (1.4571)
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Einstellbar
Nein
Anschluss 1
Schaftanschluss
Anschlussmaß 1
12S - M20x1.5
Anschluss 2
Innengewinde
Anschlussmaß 2
1/2" NPT
Nenndruck
PN630