Eriks
VOLZ GRUPPE

VOLZ GRUPPE Manometer-Aufschraubverschraubung mit Schaft MAEV 12L 1/4 NPT Edelstahl 316Ti

  • ERIKS:14309418
  • Hersteller:103282
Image 1
- Manometer-Aufschraubverschraubung mit Schaft
- Aufschraubgewinde: NPT
- L- und S-Reihe
- Komplett (MAEV) oder ohne Mutter und Schneidring (XMAEV)
- Edelstahl 1.4571 (316Ti)
Zur Liste hinzufügen

CHF 32.61/ Stückexkl. MwSt

CHF 35.25inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
VOLZ GRUPPE
Serie
MAEV-NPT
Bezeichnung
MAVE12L1/4NPT
Material
Edelstahl 316 Ti (1.4571)
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Einstellbar
Nein
Anschluss 1
Schaftanschluss
Anschlussmaß 1
12L - M18x1.5
Anschluss 2
Innengewinde
Anschlussmaß 2
1/4" NPT
Nenndruck
PN315