CHF 31.59/ Stückexkl. MwSt
CHF 34.15inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | VOLZ GRUPPE |
Serie | MAVD-R |
Bezeichnung | MAVE08SR1/4 DKO V |
Material | Edelstahl 316 Ti (1.4571) |
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring | Komplett |
Einstellbar | Nein |
Anschluss 1 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 1 | 8S - M16x1.5 |
Anschluss 2 | Schaftanschluss DKO |
Anschlussmaß 2 | 1/4" BSP zyl. |
Nenndruck | PN630 |