Eriks
VOLZ GRUPPE

VOLZ GRUPPE Manometer-Aufschraubverschraubung MAVD 06S R1/2 Edelstahl 316Ti

  • ERIKS:14310921
  • Hersteller:103323
Image 1
- Manometer-Aufschraubverschraubung
- mit 24° DKO-Dichtkegel und O-Ring Viton
- Aufschraubgewinde: Whitworth-Rohrgewinde zyl.
- Abdichtung durch metallischen DKRI Dichtkantenring
- L- und S-Reihe
- Komplett (MAVD) oder ohne Mutter und Schneidring (XEGVD)
- Edelstahl 1.4571 (316Ti)
Zur Liste hinzufügen

CHF 33.78/ Stückexkl. MwSt

CHF 36.52inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 05.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
VOLZ GRUPPE
Serie
MAVD-R
Bezeichnung
MAVE06SR1/2 DKO V
Material
Edelstahl 316 Ti (1.4571)
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Einstellbar
Nein
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
6S - M14x1.5
Anschluss 2
Schaftanschluss DKO
Anschlussmaß 2
1/2" BSP zyl.
Nenndruck
PN630