Eriks
VOLZ GRUPPE

VOLZ GRUPPE Manometer-Aufschraubverschraubung MAV 08S R 1/4 Edelstahl 316Ti

  • ERIKS:14309443
  • Hersteller:206711
Image 1
- Manometer-Aufschraubverschraubung
- Aufschraubgewinde: Whitworth-Rohrgewinde zyl.
- Abdichtung durch metallischen DKRI-Dichtkantenring
- L- und S-Reihe
- Komplett (MAV) oder ohne Mutter und Schneidring (XMAV)
- Edelstahl 1.4571 (316Ti)
Zur Liste hinzufügen

CHF 29.88/ Stückexkl. MwSt

CHF 32.30inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
VOLZ GRUPPE
Serie
MAV-R
Bezeichnung
MAV08SR1/4
Material
Edelstahl 316 Ti (1.4571)
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Einstellbar
Nein
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
8S - M16x1.5
Anschluss 2
Innengewinde
Anschlussmaß 2
1/4" BSP zyl.
Nenndruck
PN630