Eriks
VOLZ GRUPPE

VOLZ GRUPPE Manometer-Aufschraubverschraubung MAV 06L R1/2 Edelstahl 316Ti

  • ERIKS:14308713
  • Hersteller:207710
Image 1
- Manometer-Aufschraubverschraubung
- Aufschraubgewinde: Whitworth-Rohrgewinde zyl.
- Abdichtung durch metallischen DKRI-Dichtkantenring
- L- und S-Reihe
- Komplett (MAV) oder ohne Mutter und Schneidring (XMAV)
- Edelstahl 1.4571 (316Ti)
Zur Liste hinzufügen

CHF 29.78/ Stückexkl. MwSt

CHF 32.19inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 05.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
VOLZ GRUPPE
Serie
MAV-R
Bezeichnung
MAV06LR1/2
Material
Edelstahl 316 Ti (1.4571)
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Einstellbar
Nein
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
6L - M12x1.5
Anschluss 2
Innengewinde
Anschlussmaß 2
1/2" BSP zyl.
Nenndruck
PN315