Eriks
VOLZ GRUPPE

VOLZ GRUPPE Manometer-Aufschraubverschraubung MAEV 08S R1/4 Edelstahl 316Ti

  • ERIKS:14310873
  • Hersteller:124910
Image 1
- Manometer-Aufschraubverschraubung mit Schaft
- Aufschraubgewinde: Whitworth-Rohrgewinde zyl.
- Abdichtung durch metallischen DKRI-Dichtkantenring
- L- und S-Reihe
- Komplett (MAEV) oder ohne Mutter und Schneidring (XMAEV)
- Edelstahl 1.4571 (316Ti)
Zur Liste hinzufügen

CHF 26.71/ Stückexkl. MwSt

CHF 28.87inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 05.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
VOLZ GRUPPE
Serie
MAEV-R
Bezeichnung
MAVE08SR1/4
Material
Edelstahl 316 Ti (1.4571)
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Einstellbar
Nein
Anschluss 1
Schaftanschluss
Anschlussmaß 1
8S - M16x1.5
Anschluss 2
Innengewinde
Anschlussmaß 2
1/4" BSP zyl.
Nenndruck
PN630