VOLZ GRUPPE

VOLZ GRUPPE L-Einschraubverschraubung (ohne Mutter und Schneidring) XLEV 25S R1 Edelstahl 316Ti

  • ERIKS:14313317
  • Hersteller:107415
Image 1
- L-Einschraubverschraubung
- Gewinde: Whitworth-Rohrgewinde zyl. (BSPP)
- Abdichtung durch metallische Dichtkante Form B
- L- und S-Reihe
- Komplett (LEV) oder ohne Mutter und Schneidring (XLEV)
- Edelstahl 1.4571 (316Ti)
Zur Liste hinzufügen

CHF 186.09/ Stückexkl. MwSt

CHF 201.16inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 05.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
VOLZ GRUPPE
Serie
LEV-R-zyl.
Bezeichnung
LE25SR1 -m+d
Material
Edelstahl 316 Ti (1.4571)
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Ohne Mutter und Schneidring
Einstellbar
Nein
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
25S - M36x2.0
Anschluss 2
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 2
25S - M36x2.0
Anschluss 3
Außengewinde
Anschlussmaß 3
1" BSP zyl.
Nenndruck
PN250