Eriks
VOLZ GRUPPE

VOLZ GRUPPE L-Einschraubverschraubung (ohne Mutter und Schneidring) XLEV 22L M26x1,5 zyl. Edelstahl 316Ti

  • ERIKS:14313816
  • Hersteller:107411
Image 1
- L-Einschraubverschraubung
- Gewinde: metrisch zyl.
- Abdichtung durch metallische Dichtkante Form B
- L- und S-Reihe
- Komplett (LEV) oder ohne Mutter und Schneidring (XLEV)
- Edelstahl 1.4571 (316Ti)
Zur Liste hinzufügen

CHF 111.15/ Stückexkl. MwSt

CHF 120.15inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 05.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
VOLZ GRUPPE
Serie
LEV-M-zyl.
Bezeichnung
LE22LM26x1.5 -m+d
Material
Edelstahl 316 Ti (1.4571)
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Ohne Mutter und Schneidring
Einstellbar
Nein
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
22L - M30x2.0
Anschluss 2
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 2
22L - M30x2.0
Anschluss 3
Außengewinde
Anschlussmaß 3
M 26x1.5
Nenndruck
PN250