CHF 38.81/ Stückexkl. MwSt
CHF 41.95inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 05.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | VOLZ GRUPPE |
Serie | LEV-NPT |
Bezeichnung | LE08S1/4NPT -m+d |
Material | Edelstahl 316 Ti (1.4571) |
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring | Ohne Mutter und Schneidring |
Einstellbar | Nein |
Anschluss 1 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 1 | 8S - M16x1.5 |
Anschluss 2 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 2 | 8S - M16x1.5 |
Anschluss 3 | Außengewinde |
Anschlussmaß 3 | 1/4" NPT |
Nenndruck | PN630 |