VOLZ GRUPPE

VOLZ GRUPPE L-Einschraubverschraubung (ohne Mutter und Schneidring) XLEV 08LL M10x1 keg. Edelstahl 316Ti

  • ERIKS:14313268
  • Hersteller:107369
Image 1
- L-Einschraubverschraubung
- Gewinde: Metrisch keg. (BSPT)
- L- und S-Reihe
- Komplett (LEV) oder ohne Mutter und Schneidring (XLEV)
- Edelstahl 1.4571 (316Ti)
Zur Liste hinzufügen

CHF 32.91/ Stückexkl. MwSt

CHF 35.58inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 05.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
VOLZ GRUPPE
Serie
LEV-M-keg.
Bezeichnung
LE08LLM10x1 con -m+d
Material
Edelstahl 316 Ti (1.4571)
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Ohne Mutter und Schneidring
Einstellbar
Nein
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
8LL - M12x1.0
Anschluss 2
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 2
8LL - M12x1.0
Anschluss 3
Außengewinde
Anschlussmaß 3
M 10x1 keg.
Nenndruck
PN100