Eriks
VOLZ GRUPPE

VOLZ GRUPPE L-Einschraubverschraubung LEV 18L R1/2 keg. Edelstahl 316Ti

  • ERIKS:14310839
  • Hersteller:103222
Image 1
- L-Einschraubverschraubung
- Gewinde: Whitworth-Rohrgewinde keg. (BSPT)
- L- und S-Reihe
- Komplett (LEV) oder ohne Mutter und Schneidring (XLEV)
- Edelstahl 1.4571 (316Ti)
Zur Liste hinzufügen

CHF 109.61/ Stückexkl. MwSt

CHF 118.49inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 05.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
VOLZ GRUPPE
Serie
LEV-R-keg.
Bezeichnung
LE18LR1/2 con
Material
Edelstahl 316 Ti (1.4571)
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Einstellbar
Nein
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
18L - M26x1.5
Anschluss 2
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 2
18L - M26x1.5
Anschluss 3
Außengewinde
Anschlussmaß 3
1/2" BSP keg.
Nenndruck
PN315