VOLZ GRUPPE

VOLZ GRUPPE L-Einschraubverschraubung LEV 14S 1/2 NPT Edelstahl 316Ti

  • ERIKS:14310806
  • Hersteller:103211
Image 1
- L-Einschraubverschraubung
- Gewinde: NPT
- L- und S-Reihe
- Komplett (LEV) oder ohne Mutter und Schneidring (XLEV)
- Edelstahl 1.4571 (316Ti)
Zur Liste hinzufügen

CHF 90.73/ Stückexkl. MwSt

CHF 98.08inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 05.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
VOLZ GRUPPE
Serie
LEV-NPT
Bezeichnung
LE14S1/2NPT
Material
Edelstahl 316 Ti (1.4571)
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Einstellbar
Nein
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
14S - M22x1.5
Anschluss 2
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 2
14S - M22x1.5
Anschluss 3
Außengewinde
Anschlussmaß 3
1/2" NPT
Nenndruck
PN630