CHF 37.61/ Stückexkl. MwSt
CHF 40.66inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 05.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | VOLZ GRUPPE |
Serie | LEV-M-keg. |
Bezeichnung | LE08LLM10x1 con |
Material | Edelstahl 316 Ti (1.4571) |
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring | Komplett |
Einstellbar | Nein |
Anschluss 1 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 1 | 8LL - M12x1.0 |
Anschluss 2 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 2 | 8LL - M12x1.0 |
Anschluss 3 | Außengewinde |
Anschlussmaß 3 | M 10x1 keg. |
Nenndruck | PN100 |