Eriks
VOLZ GRUPPE

VOLZ GRUPPE L-Einschraubverschraubung LEV 08L R1/4 keg. Edelstahl 316Ti

  • ERIKS:14310729
  • Hersteller:103190
Image 1
- L-Einschraubverschraubung
- Gewinde: Whitworth-Rohrgewinde keg. (BSPT)
- L- und S-Reihe
- Komplett (LEV) oder ohne Mutter und Schneidring (XLEV)
- Edelstahl 1.4571 (316Ti)
Zur Liste hinzufügen

CHF 41.34/ Stückexkl. MwSt

CHF 44.69inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 05.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
VOLZ GRUPPE
Serie
LEV-R-keg.
Bezeichnung
LE08LR1/4 con
Material
Edelstahl 316 Ti (1.4571)
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Einstellbar
Nein
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
8L - M14x1.5
Anschluss 2
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 2
8L - M14x1.5
Anschluss 3
Außengewinde
Anschlussmaß 3
1/4" BSP keg.
Nenndruck
PN315