VOLZ GRUPPE

VOLZ GRUPPE Kreuzverschraubung (ohne Mutter und Schneidring) XKV 10S Edelstahl 316Ti

  • ERIKS:14313230
  • Hersteller:107339
Image 1
- Kreuzverschraubung
- L- und S-Reihe
- Komplett (KV) oder ohne Mutter und Schneidring (XKV)
- Edelstahl 1.4571 (316Ti)
Zur Liste hinzufügen

CHF 67.88/ Stückexkl. MwSt

CHF 73.38inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 05.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
VOLZ GRUPPE
Serie
KV
Bezeichnung
K10S -m+d
Material
Edelstahl 316 Ti (1.4571)
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Ohne Mutter und Schneidring
Einstellbar
Nein
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
10S - M18x1.5
Anschluss 2
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 2
10S - M18x1.5
Anschluss 3
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 3
10S - M18x1.5
Nenndruck
PN800