Eriks
VOLZ GRUPPE

VOLZ GRUPPE Kreuzverschraubung KV 20S Edelstahl 316Ti

  • ERIKS:14309315
  • Hersteller:103164
Image 1
- Kreuzverschraubung
- L- und S-Reihe
- Komplett (KV) oder ohne Mutter und Schneidring (XKV)
- Edelstahl 1.4571 (316Ti)
Zur Liste hinzufügen

CHF 245.97/ Stückexkl. MwSt

CHF 265.89inkl. MwSt

9999999999 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
VOLZ GRUPPE
Serie
KV
Bezeichnung
K20S
Material
Edelstahl 316 Ti (1.4571)
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Einstellbar
Nein
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
20S - M30x2.0
Anschluss 2
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 2
20S - M30x2.0
Anschluss 3
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 3
20S - M30x2.0
Nenndruck
PN420