Eriks
VOLZ GRUPPE

VOLZ GRUPPE Kreuzverschraubung KV 06L Edelstahl 316Ti

  • ERIKS:14309287
  • Hersteller:103150
Image 1
- Kreuzverschraubung
- L- und S-Reihe
- Komplett (KV) oder ohne Mutter und Schneidring (XKV)
- Edelstahl 1.4571 (316Ti)
Zur Liste hinzufügen

CHF 57.49/ Stückexkl. MwSt

CHF 62.15inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
VOLZ GRUPPE
Serie
KV
Bezeichnung
K06L
Material
Edelstahl 316 Ti (1.4571)
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Einstellbar
Nein
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
6L - M12x1.5
Anschluss 2
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 2
6L - M12x1.5
Anschluss 3
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 3
6L - M12x1.5
Nenndruck
PN500