CHF 110.60/ Stückexkl. MwSt
CHF 119.56inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 08.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | VOLZ GRUPPE |
Serie | RI BSPP - NPT-f |
Hersteller ID | RI 3/4 x 1/2 NPT-f |
Form | Gerade |
Material | Edelstahl 316 Ti (1.4571) |
Anschluss 1 | Außengewinde |
Anschlussmaß 1 | 3/4" BSP zyl. |
Anschluss 2 | Innengewinde |
Anschlussmaß 2 | 1/2" NPT |
Max. Betriebsdruck in Bar | 400 bar |