Eriks
VOLZ GRUPPE

VOLZ GRUPPE Gerader Adapter BSPP-m/NPT-f RI 1/2 x 1/4 NPT-f Edelstahl 316Ti

  • ERIKS:14315065
  • Hersteller:103774
Image 1
- Gerader Adapter
- BSPP Aussengewinde
- NPT Innengewinde
- Abdichtung durch met. Dicktkante form B
- Edelstahl 1.4571 (316Ti)
Zur Liste hinzufügen

CHF 17.86/ Stückexkl. MwSt

CHF 19.31inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
VOLZ GRUPPE
Serie
RI BSPP - NPT-f
Hersteller ID
RI 1/2 x 1/4 NPT-f
Form
Gerade
Material
Edelstahl 316 Ti (1.4571)
Anschluss 1
Außengewinde
Anschlussmaß 1
1/2" BSP zyl.
Anschluss 2
Innengewinde
Anschlussmaß 2
1/4" NPT
Max. Betriebsdruck in Bar
400 bar