CHF 182.56/ Stückexkl. MwSt
CHF 197.35inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | VOLZ GRUPPE |
Serie | RI WD |
Hersteller ID | RI 3/4 WD x 1.1/2 |
Form | Gerade |
Material | Edelstahl 316 Ti (1.4571) |
Anschluss 1 | Außengewinde |
Anschlussmaß 1 | 3/4" BSP zyl. |
Anschluss 2 | Innengewinde |
Anschlussmaß 2 | 1.1/2" BSP zyl. |
Anschlußdichtung | Elastomerabdichtung |
Max. Betriebsdruck in Bar | 250 bar |