Eriks
VOLZ GRUPPE

VOLZ GRUPPE Gerader Adapter BSPP-m/BSPP-f RI 2 WD x 1 Edelstahl 316Ti

  • ERIKS:14309858
  • Hersteller:216639
Image 1
- Gerader Adapter
- BSPP Aussengewinde
- BSPP Innengewinde
- Abdichtung durch Profildichtung (WD)
- Edelstahl 1.4571 (316Ti)
Zur Liste hinzufügen

CHF 255.69/ Stückexkl. MwSt

CHF 276.40inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 05.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
VOLZ GRUPPE
Serie
RI WD
Hersteller ID
RI 2 WD x 1
Form
Gerade
Material
Edelstahl 316 Ti (1.4571)
Anschluss 1
Außengewinde
Anschlussmaß 1
2" BSP zyl.
Anschluss 2
Innengewinde
Anschlussmaß 2
1" BSP zyl.
Anschlußdichtung
Elastomerabdichtung
Max. Betriebsdruck in Bar
250 bar