Eriks
VOLZ GRUPPE

VOLZ GRUPPE Gerader Adapter BSPP-m/BSPP-f RI 1.1/2 WD x 3/4 Edelstahl 316Ti

  • ERIKS:14308087
  • Hersteller:103790
Image 1
- Gerader Adapter
- BSPP Aussengewinde
- BSPP Innengewinde
- Abdichtung durch Profildichtung (WD)
- Edelstahl 1.4571 (316Ti)
Zur Liste hinzufügen

CHF 90.14/ Stückexkl. MwSt

CHF 97.44inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
VOLZ GRUPPE
Serie
RI WD
Hersteller ID
RI 1.1/2 WD x 3/4
Form
Gerade
Material
Edelstahl 316 Ti (1.4571)
Anschluss 1
Außengewinde
Anschlussmaß 1
1.1/2" BSP zyl.
Anschluss 2
Innengewinde
Anschlussmaß 2
3/4" BSP zyl.
Anschlußdichtung
Elastomerabdichtung
Max. Betriebsdruck in Bar
250 bar