VOLZ GRUPPE

VOLZ GRUPPE Gerade verschraubung (ohne Mutter und Schneidring) XGV 42L Edelstahl 316Ti

  • ERIKS:14313396
  • Hersteller:107293
Image 1
- Gerade Verschraubung
- L und S Reihe
- Komplett (GV) oder ohne Mutter und Schneidring (XGV)
- Edelstahl 1.4571 (316Ti)
Zur Liste hinzufügen

CHF 82.51/ Stückexkl. MwSt

CHF 89.19inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
VOLZ GRUPPE
Serie
GV
Bezeichnung
G42L -m+d
Material
Edelstahl 316 Ti (1.4571)
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Ohne Mutter und Schneidring
Einstellbar
Nein
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
42L - M52x2.0
Anschluss 2
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 2
42L - M52x2.0
Nenndruck
PN250