VOLZ GRUPPE

VOLZ GRUPPE Gerade verschraubung (ohne Mutter und Schneidring) XGV 10L Edelstahl 316Ti

  • ERIKS:14308112
  • Hersteller:107256
Image 1
- Gerade Verschraubung
- L und S Reihe
- Komplett (GV) oder ohne Mutter und Schneidring (XGV)
- Edelstahl 1.4571 (316Ti)
Zur Liste hinzufügen

CHF 8.31/ Stückexkl. MwSt

CHF 8.98inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
VOLZ GRUPPE
Serie
GV
Bezeichnung
G10L -m+d
Material
Edelstahl 316 Ti (1.4571)
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Ohne Mutter und Schneidring
Einstellbar
Nein
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
10L - M16x1.5
Anschluss 2
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 2
10L - M16x1.5
Nenndruck
PN500