VOLZ GRUPPE

VOLZ GRUPPE Gerade Verschraubung GV 08L Edelstahl 316Ti

  • ERIKS:14306470
  • Hersteller:102952
Image 1
- Gerade Verschraubung
- L und S Reihe
- Komplett (GV) oder ohne Mutter und Schneidring (XGV)
- Edelstahl 1.4571 (316Ti)
Zur Liste hinzufügen

CHF 15.33/ Stückexkl. MwSt

CHF 16.57inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
VOLZ GRUPPE
Serie
GV
Bezeichnung
G08L
Material
Edelstahl 316 Ti (1.4571)
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Einstellbar
Nein
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
8L - M14x1.5
Anschluss 2
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 2
8L - M14x1.5
Nenndruck
PN500