VOLZ GRUPPE

VOLZ GRUPPE Gerade Verschraubung DKO EDKV 38S Edelstahl 316Ti

  • ERIKS:14306442
  • Hersteller:101170
Image 1
- Gerade Verschraubung
- mit 24° DKO-Dichtkegel und O-Ring Viton
- L- und S-Reihe
- Komplett (EDKV) oder ohne Mutter und Schneidring (XEDKV)
- Edelstahl 1.4571 (316Ti)
Zur Liste hinzufügen

CHF 256.94/ Stückexkl. MwSt

CHF 277.75inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
VOLZ GRUPPE
Serie
EDKV
Bezeichnung
GZ38S DKO V
Material
Edelstahl 316 Ti (1.4571)
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Einstellbar
Nein
Anschluss 1
Schaftanschluss DKO
Anschlussmaß 1
38S - M52x2.0
Anschluss 2
Schaftanschluss DKO
Anschlussmaß 2
38S - M52x2.0
Nenndruck
PN420