VOLZ GRUPPE

VOLZ GRUPPE Gerade Verschraubung DKO EDKV 14S Edelstahl 316Ti

  • ERIKS:14309033
  • Hersteller:101160
Image 1
- Gerade Verschraubung
- mit 24° DKO-Dichtkegel und O-Ring Viton
- L- und S-Reihe
- Komplett (EDKV) oder ohne Mutter und Schneidring (XEDKV)
- Edelstahl 1.4571 (316Ti)
Zur Liste hinzufügen

CHF 53.01/ Stückexkl. MwSt

CHF 57.30inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 05.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
VOLZ GRUPPE
Serie
EDKV
Bezeichnung
GZ14S DKO V
Material
Edelstahl 316 Ti (1.4571)
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Einstellbar
Nein
Anschluss 1
Schaftanschluss DKO
Anschlussmaß 1
14S - M22x1.5
Anschluss 2
Schaftanschluss DKO
Anschlussmaß 2
14S - M22x1.5
Nenndruck
PN630