VOLZ GRUPPE

VOLZ GRUPPE Gerade Verschraubung DKO EDKV 06S Edelstahl 316Ti

  • ERIKS:14309025
  • Hersteller:127779
Image 1
- Gerade Verschraubung
- mit 24° DKO-Dichtkegel und O-Ring Viton
- L- und S-Reihe
- Komplett (EDKV) oder ohne Mutter und Schneidring (XEDKV)
- Edelstahl 1.4571 (316Ti)
Zur Liste hinzufügen

CHF 27.47/ Stückexkl. MwSt

CHF 29.70inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
VOLZ GRUPPE
Serie
EDKV
Bezeichnung
GZ06S DKO V
Material
Edelstahl 316 Ti (1.4571)
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Einstellbar
Nein
Anschluss 1
Schaftanschluss DKO
Anschlussmaß 1
6S - M14x1.5
Anschluss 2
Schaftanschluss DKO
Anschlussmaß 2
6S - M14x1.5
Nenndruck
PN800