VOLZ GRUPPE

VOLZ GRUPPE Gerade Schottverschraubung (ohne Mutter und Schneidring) XGSV 14S Edelstahl 316Ti

  • ERIKS:14313358
  • Hersteller:107235
Image 1
- Gerade Schottverschraubung
- L- und S-Reihe
- Komplett (GSV) oder ohne Mutter und Schneidring (XGSV)
- Edelstahl 1.4571 (316Ti)
Zur Liste hinzufügen

CHF 53.97/ Stückexkl. MwSt

CHF 58.34inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 05.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
VOLZ GRUPPE
Serie
GSV
Bezeichnung
SV14S -m+d
Material
Edelstahl 316 Ti (1.4571)
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Ohne Mutter und Schneidring
Einstellbar
Nein
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
14S - M22x1.5
Anschluss 2
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 2
14S - M22x1.5
Nenndruck
PN630