VOLZ GRUPPE

VOLZ GRUPPE Gerade Schottverschraubung mit Schneidringanschluss GSV 08L Edelstahl 316Ti

  • ERIKS:14306825
  • Hersteller:102923
Image 1
Ehemalige Referenz: GSV-L-08
Zur Liste hinzufügen

CHF 30.31/ Stückexkl. MwSt

CHF 32.77inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
VOLZ GRUPPE
Serie
GSV
Bezeichnung
SV08L
Material
Edelstahl 316 Ti (1.4571)
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Einstellbar
Nein
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
8L - M14x1.5
Anschluss 2
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 2
8L - M14x1.5
Nenndruck
PN500