Eriks
VOLZ GRUPPE

VOLZ GRUPPE Gerade Reduzierverschraubung (ohne Mutter und Schneidring) XGRV 28 18L Edelstahl 316Ti

  • ERIKS:14312937
  • Hersteller:107178
Image 1
- Gerade Reduzierverschraubung
- L und S Reihe
- Komplett (GRV) oder ohne Mutter und Schneidring (XGRV)
- Edelstahl 1.4571 (316Ti)
Zur Liste hinzufügen

CHF 72.78/ Stückexkl. MwSt

CHF 78.68inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
VOLZ GRUPPE
Serie
GRV
Bezeichnung
GR28/18L -m+d
Material
Edelstahl 316 Ti (1.4571)
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Ohne Mutter und Schneidring
Einstellbar
Nein
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
28L - M36x2.0
Anschluss 2
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 2
18L - M26x1.5
Nenndruck
PN250