VOLZ GRUPPE

VOLZ GRUPPE Gerade Reduzierverschraubung (ohne Mutter und Schneidring) XGRV 12 08S Edelstahl 316Ti

  • ERIKS:14312869
  • Hersteller:107125
Image 1
- Gerade Reduzierverschraubung
- L und S Reihe
- Komplett (GRV) oder ohne Mutter und Schneidring (XGRV)
- Edelstahl 1.4571 (316Ti)
Zur Liste hinzufügen

CHF 25.92/ Stückexkl. MwSt

CHF 28.02inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 05.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
VOLZ GRUPPE
Serie
GRV
Bezeichnung
GR12/08S -m+d
Material
Edelstahl 316 Ti (1.4571)
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Ohne Mutter und Schneidring
Einstellbar
Nein
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
12S - M20x1.5
Anschluss 2
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 2
8S - M16x1.5
Nenndruck
PN630