Eriks
VOLZ GRUPPE

VOLZ GRUPPE Gerade Reduzierverschraubung (ohne Mutter und Schneidring) DKO XREDV 25 12S Edelstahl 316Ti

  • ERIKS:14313467
  • Hersteller:107496
Image 1
- Gerade Reduzierverschraubung für Rohrenden
- mit 24° DKO-Dichtkegel und O-Ring Viton
- L- und S-Reihe
- Komplett (REDV) oder ohne Mutter und Schneidring (XREDV)
- Edelstahl 1.4571 (316Ti)
Zur Liste hinzufügen

CHF 88.08/ Stückexkl. MwSt

CHF 95.21inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
VOLZ GRUPPE
Serie
REDV
Bezeichnung
RED25/12S DKO V -m+d
Material
Edelstahl 316 Ti (1.4571)
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Ohne Mutter und Schneidring
Einstellbar
Nein
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
12S - M20x1.5
Anschluss 2
Schaftanschluss DKO
Anschlussmaß 2
25S - M36x2.0
Nenndruck
PN420