CHF 33.55/ Stückexkl. MwSt
CHF 36.27inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | VOLZ GRUPPE |
Serie | REDV |
Bezeichnung | RED12/08S DKO V -m+d |
Material | Edelstahl 316 Ti (1.4571) |
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring | Ohne Mutter und Schneidring |
Einstellbar | Nein |
Anschluss 1 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 1 | 8S - M16x1.5 |
Anschluss 2 | Schaftanschluss DKO |
Anschlussmaß 2 | 12S - M20x1.5 |
Nenndruck | PN630 |