Eriks
VOLZ GRUPPE

VOLZ GRUPPE Gerade Reduzierverschraubung KORV 30 16S Edelstahl 316Ti

  • ERIKS:14310533
  • Hersteller:103120
Image 1
- Gerade Reduzierverschraubung mit Rohransatz
- L- und S-Reihe
- Komplett (KORV) oder ohne Mutter und Schneidring (XKORV)
- Edelstahl 1.4571 (316Ti)
Zur Liste hinzufügen

CHF 124.68/ Stückexkl. MwSt

CHF 134.78inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 05.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
VOLZ GRUPPE
Serie
KORV
Bezeichnung
KOR30/16S
Material
Edelstahl 316 Ti (1.4571)
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Einstellbar
Nein
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
16S - M24x1.5
Anschluss 2
Schaftanschluss
Anschlussmaß 2
30S - M42x2.0
Nenndruck
PN400