Eriks
VOLZ GRUPPE

VOLZ GRUPPE Gerade Reduzierverschraubung KORV 28 18L Edelstahl 316Ti

  • ERIKS:14310503
  • Hersteller:103113
Image 1
- Gerade Reduzierverschraubung mit Rohransatz
- L- und S-Reihe
- Komplett (KORV) oder ohne Mutter und Schneidring (XKORV)
- Edelstahl 1.4571 (316Ti)
Zur Liste hinzufügen

CHF 83.16/ Stückexkl. MwSt

CHF 89.90inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
VOLZ GRUPPE
Serie
KORV
Bezeichnung
KOR28/18L
Material
Edelstahl 316 Ti (1.4571)
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Einstellbar
Nein
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
28L - M36x2.0
Anschluss 2
Schaftanschluss
Anschlussmaß 2
28L - M36x2.0
Nenndruck
PN160