CHF 33.46/ Stückexkl. MwSt
CHF 36.17inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 05.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | VOLZ GRUPPE |
Serie | KORV |
Bezeichnung | KOR12/10S |
Material | Edelstahl 316 Ti (1.4571) |
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring | Komplett |
Einstellbar | Nein |
Anschluss 1 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 1 | 10S - M18x1.5 |
Anschluss 2 | Schaftanschluss |
Anschlussmaß 2 | 12S - M20x1.5 |
Nenndruck | PN630 |